COMPRESOR TC 30/8 [VSD/PM]

COMPRESOR DE TORNILLO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tecnoair:TC30SA/8
Rubix:799044348000
brand logo
Resumen técnico
Potencia del motor22 kW
Presión8 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : COMPRESOR TC 30/8 [VSD/PM]


La gama de compresores de velocidad variable TECNOAIR, regula la potencia del motor con el convertidor de frecuencia, ajustando la velocidad de funcionamiento del compresor de acuerdo a sus requisitos y propocionando un ahorro energético de hasta el 35%.
Gracias a la alta calidad de los equipos y la ingeniería de su diseño, proporciona una eficiencia y flexibilidad que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

Cualidades

• Ahorro de energía de hasta el 35%*
• Presión de salida con valor estable
• Amplio rango de presión de trabajo (5-10 bar)
• Arranque suave
• Protección contra los efectos de los picos de corriente
• Producción eficiente de aire comprimido con necesidades de consumo con gran variabilidad

*En comparación con compresores de velocidad fija en empresas con consumos variables

Información técnica


Atributos
Potencia del motor22 kW
Presión8 bar
Tasa de flujo volumétrico3650 l/min
Tensión400 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6982,50 Sin IVA
/ unidad
8448,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 5 ) días