Referencias
Tecnoair:TC10SA/10
Rubix:799044356000

Documentos
Detalles de producto : COMPRESOR TC 10/10 [VSD/PM]
La gama de compresores de velocidad variable TECNOAIR, regula la potencia del motor con el convertidor de frecuencia, ajustando la velocidad de funcionamiento del compresor de acuerdo a sus requisitos y propocionando un ahorro energético de hasta el 35%.
Gracias a la alta calidad de los equipos y la ingeniería de su diseño, proporciona una eficiencia y flexibilidad que se adaptan perfectamente a sus necesidades.
Gracias a la alta calidad de los equipos y la ingeniería de su diseño, proporciona una eficiencia y flexibilidad que se adaptan perfectamente a sus necesidades.
Cualidades
• Ahorro de energía de hasta el 35%*
• Presión de salida con valor estable
• Amplio rango de presión de trabajo (5-10 bar)
• Arranque suave
• Protección contra los efectos de los picos de corriente
• Producción eficiente de aire comprimido con necesidades de consumo con gran variabilidad
*En comparación con compresores de velocidad fija en empresas con consumos variables
• Presión de salida con valor estable
• Amplio rango de presión de trabajo (5-10 bar)
• Arranque suave
• Protección contra los efectos de los picos de corriente
• Producción eficiente de aire comprimido con necesidades de consumo con gran variabilidad
*En comparación con compresores de velocidad fija en empresas con consumos variables
Información técnica
Atributos
| Potencia del motor | 7.5 kW |
|---|---|
| Presión | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 850 l/min |
| Tensión | 400 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3840,38 € Sin IVA
/ unidad
4646,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 5 ) días
