Referencias
Tecnoair:CPT-5270I
Rubix:799047471000


Resumen técnico
| Potencia del motor | 4 kW |
|---|---|
| Presión | 11 bar |
| Capacidad de depósito | 270 l |
Documentos
Detalles de producto : COMPRESOR CPT 5270I
Compresores de una y dos etapas accionados por correa, diseñados para un uso intensivo por profesionales y pequeñas industrias.
Las características que hacen que esta gama sea única en el mercado son:
MÁS EFICIENTE:
• Intercoolers para refrigeración entre la 1ª y la 2ª etapa con la consecuente mejora en términos de eficiencia
MEJOR RENDIMIENTO:
• Gracias a la mayor entrada de aire y una mayor eficiencia volumétrica
MÁS SILENCIOSO:
• Velocidad de rotación más lenta que minimiza los niveles de sonido
• El nivel de ruido en estos modelos oscila entre 60 y 68 db/A
Las características que hacen que esta gama sea única en el mercado son:
MÁS EFICIENTE:
• Intercoolers para refrigeración entre la 1ª y la 2ª etapa con la consecuente mejora en términos de eficiencia
MEJOR RENDIMIENTO:
• Gracias a la mayor entrada de aire y una mayor eficiencia volumétrica
MÁS SILENCIOSO:
• Velocidad de rotación más lenta que minimiza los niveles de sonido
• El nivel de ruido en estos modelos oscila entre 60 y 68 db/A
Información técnica
Atributos
| Potencia del motor | 4 kW |
|---|---|
| Presión | 11 bar |
| Capacidad de depósito | 270 l |
| Tasa de flujo volumétrico | 662 l/min |
| Tensión | 400 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4503,71 € Sin IVA
/ unidad
5449,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 5 ) días