Referencias
SMC:ZP3E-T50BMS-B8
Rubix:799240316000
fabricante:ZP3E-T50BMS-B8

Documentos
Detalles de producto : ZP3E-T50BMS-B8
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de ventosa: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle con costillas y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,88 € Sin IVA
/ unidad
39,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días