MPCC 8M 416 11,2 SPL

Compacta Correa Síncrona Mini Poly Chain GT Carbon

Ver información técnica

Referencias

Gates:MPCC 8M 416 11.2 SPL
Rubix:798073793000
fabricante:927001031
EAN:5414465637629
brand logo

Resumen técnico

Perfil8m
Longitud primitiva416 mm
Anchura de correa11.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MPCC 8M 416 11,2 SPL


Esta correa síncrona compacta de poliuretano abre nuevas oportunidades en el diseño de accionamientos de transportadores y es una alternativa a las cadenas de rodillos. Poly Chain® GT Carbon™ no requiere lubricación ni tensado y se caracteriza por sus bajos niveles de ruido incluso a altas velocidades de transporte. Su construcción especial es muy resistente a influencias agresivas como el polvo, el aceite y los productos químicos.

Cualidades

-Reducir el mantenimiento y el tiempo de inactividad
Las cuerdas de carbono soportan fácilmente cargas de choque
Funciona en transmisiones de centro fijo
No necesita lubricación
Transportador de rodillos de funcionamiento suave
Inerte a la mayoría de ácidos, productos químicos y agua
No necesita retensado constante
Disponible bajo demanda en construcción PowerPainT™,
Para eliminar el riesgo de contaminación de la pintura
Ajuste perfecto en poleas de perfil Poly Chain® GT

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Longitud primitiva416 mm
Anchura de correa11.2 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes52
50,94 € Sin IVA
/ unidad
61,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días