Referencias
Wera:05135928001
Rubix:799299336000
fabricante:05135928001
EAN:4013288178367
Documentos
Detalles de producto : SURTIDO HERRAMIENTAS METAL M1 39 PZ
Juego de herramientas Kraftform Kompakt M 1 para metal, de 39 piezas
Contenido del juego:
1 carraca Zyklop Speed 1/4"
7 llaves de vaso hexagonal 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
1 punta plana 89 mm, 5,5 mm
3 puntas estrella 89 mm, PH 1; 2; 3
4 puntas hembra hexagonal 89 mm, 3; 4; 5; 6 mm
5 puntas TORX® interior 89 mm, T 10; 15; 20; 25; 30
6 puntas para brocas helicoidales de metal 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5 mm
6 puntas HSS para broca helicoidal para metal 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 mango portapuntas
1 alargadera 1/4" con manguito de giro rápido 150 mm
1 prolongación articulada de 1/4" 56 mm
1 adaptador de 1/4" hexagonal a cuadrado
1 sujeta-tornillos 4,5-6 mm
1 buscapolos, unipolar
Contenido del juego:
1 carraca Zyklop Speed 1/4"
7 llaves de vaso hexagonal 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
1 punta plana 89 mm, 5,5 mm
3 puntas estrella 89 mm, PH 1; 2; 3
4 puntas hembra hexagonal 89 mm, 3; 4; 5; 6 mm
5 puntas TORX® interior 89 mm, T 10; 15; 20; 25; 30
6 puntas para brocas helicoidales de metal 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5 mm
6 puntas HSS para broca helicoidal para metal 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 mango portapuntas
1 alargadera 1/4" con manguito de giro rápido 150 mm
1 prolongación articulada de 1/4" 56 mm
1 adaptador de 1/4" hexagonal a cuadrado
1 sujeta-tornillos 4,5-6 mm
1 buscapolos, unipolar
Cualidades
•Incredibly fast 1/4" Zyklop Speed ratchet with pivoting ratchet head and 5 predefined locking positions
Manual and power tool sockets (non-impact) with ball-stop groove and knurling at lower end for more grip
Multi-component Kraftform handle of the bit holder for fast and ergonomic screwdriver
Comprehensive accessories such as bits, drill bits, screw gripper and single-pole phase tester
Set in robust textile box
Manual and power tool sockets (non-impact) with ball-stop groove and knurling at lower end for more grip
Multi-component Kraftform handle of the bit holder for fast and ergonomic screwdriver
Comprehensive accessories such as bits, drill bits, screw gripper and single-pole phase tester
Set in robust textile box
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 39 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,66 € Sin IVA
/ unidad
397,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días