Referencias
SMC:MGPM32TF-50-HN
Rubix:798365123000
fabricante:00286040

Resumen técnico
| Tipo | mgpm32tf-50-hn |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM32TF-50-HN
Información técnica
Atributos
| Tipo | mgpm32tf-50-hn |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,32 € Sin IVA
/ unidad
434,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días