JCDQA20-30

Compact Cylinder

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:JCDQA20-30
Rubix:799247033000
brand logo
Resumen técnico
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JCDQA20-30


Double acting, single rod, compact cylinder. Lightweight 25 g (ø12 stroke 5). Bore sizes (mm): 12 ~ 100. Strokes up to 50 mm. Bumper cushion. Auto switches can be mounted on 4 surfaces.

Cualidades

Double acting, single rod, compact cylinder. Lightweight 25 g (ø12 stroke 5). Bore sizes (mm): 12 ~ 100. Strokes up to 50 mm. Bumper cushion. Auto switches can be mounted on 4 surfaces.

Información técnica


Atributos
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,11 Sin IVA
/ unidad
47,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días