KPZ-DA-050-0040-00712241100002

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822395606
Rubix:798958844000
EAN:3661475904476
brand logo

Resumen técnico

Tipokpz-da-050-0040-00712241100002
Diámetro de cilindro68 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-050-0040-00712241100002


Información técnica


Atributos
Tipokpz-da-050-0040-00712241100002
Diámetro de cilindro68 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
260,58 Sin IVA
/ unidad
315,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días