KPZ-DA-020-0005-007122411000020-B [0822391600]

Compact Cylinder

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Aventics:0822391600
Rubix:799184506000
EAN:3661475901666
brand logo
Resumen técnico
Tipo822391600
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-020-0005-007122411000020-B [0822391600]


Información técnica


Atributos
Tipo822391600
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,19 Sin IVA
/ unidad
136,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días