KPZ-DA-020-0010-004122411000000-B [0822391201]

Compact Cylinder

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Aventics:0822391201
Rubix:799184579000
fabricante:0822391201
EAN:3661475901420
brand logo
Resumen técnico
Tipo822391201
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-020-0010-004122411000000-B [0822391201]


Información técnica


Atributos
Tipo822391201
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,57 Sin IVA
/ unidad
89,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días