Referencias
SMC:JCDQ20-20
Rubix:799247258000
brand logo
Resumen técnico
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JCDQ20-20


Double acting, single rod, compact cylinder.
Lightweight 25 g (ø12 stroke 5).
Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
Strokes up to 50 mm.
Bumper cushion.
Auto switches can be mounted on 4 surfaces.

Información técnica


Atributos
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,38 Sin IVA
/ unidad
45,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días