Referencias
Festo:MSB4-1/4:C3J3-WP
Rubix:798199697000
fabricante:542304
EAN:4052568180447

Documentos
Detalles de producto : MSB4-1/4:C3J3-WP
Unidad de mantenimiento combinada MSB4-1/4:C3J3-WP Compuesta por válvula manual de cierre, filtro regulador y placa de montaje mural. Presión de salida máxima de 12 bar, filtro de 5 µm, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, recipiente de plástico con protector de recipiente de plástico, purga manual de condensados, dirección de flujo: de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Pomo giratorio con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 592,5 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 950 l/min |
| Tamaño de diseño | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,11 € Sin IVA
/ unidad
173,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días