LFR-1/2-D-MAXI-KA-A

Combinación de unidad de servicio LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-1/2-D-MAXI-KA-A
Rubix:798197854000
fabricante:186040
EAN:4052568146382
LFR-1/2-D-MAXI-KA-A Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-1/2-D-MAXI-KA-A


Combinación de unidad de servicio LFR-1/2-D-MAXI-KA-A que consiste en filtro regulador y módulo distribuidor, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensado. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con cerradura, Posición de montaje=Vertical ± 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto2275 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico9200 l/min
Tamaño de diseño0
531,09 € Sin IVA
/ unidad
642,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días