Referencias
Festo:FRC-1/4-D-MINI-KE-A
Rubix:798197844000
fabricante:185830
EAN:4052568145880

Documentos
Detalles de producto : FRC-1/4-D-MINI-KE-A
Combinación de unidad de servicio FRC-1/4-D-MINI-KE-A que consta de regulador de filtro, lubricador, válvula de encendido/apagado con bobina solenoide 24 V DC sin zócalo, y válvula de acumulación de presión con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensado y protector metálico del vaso. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1430 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 650 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,05 € Sin IVA
/ unidad
619,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días