Referencias
Dichtomatik:T OF 18 X 5 X 7 88 NBR 101
Rubix:018005076038
fabricante:40421257



Documentos
Detalles de producto : T18.0-1 018X05X07 40421257
Collar Pot T sin muelle 36x18x6 88 NBR 101
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,57 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,69 € Sin IVA
/ unidad
51,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
