Referencias
SMC:EVV5Z3-20-041-00F
Rubix:751610289043
EAN:3618036112603

Resumen técnico
| Tipo | base colectora smc evv5z3-20-041-00f |
|---|---|
| Número de puertos | 20 |
Documentos
Detalles de producto : EVV5Z3-20-041-00F 00096765
La serie VZ se compone de electroválvulas de 4 y 5 puertos con junta de caucho. Las válvulas fijadas en la base y soportadas por el cuerpo están disponibles con cable plano estándar, colectores para riel DIN enchufables o no enchufables. Varias opciones están disponibles. La serie VZ sigue estando disponible aunque se han implementado reemplazos directos para cada serie. Consulte la información sobre las series individuales para los reemplazos
Cualidades
•Colectores para fijación en riel DIN - estilo antiguo
Ver la serie de reemplazo SS5YJ7 - estilo nuevo
Estilo de colector : apilable no enchufable
Tipo de rosca : Europeo
Estaciones de válvulas : 2 a 20
SUP y EXH comunes
Conexiones de un solo toque
Ver la serie de reemplazo SS5YJ7 - estilo nuevo
Estilo de colector : apilable no enchufable
Tipo de rosca : Europeo
Estaciones de válvulas : 2 a 20
SUP y EXH comunes
Conexiones de un solo toque
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 159 g |
|---|---|
| Tipo | base colectora smc evv5z3-20-041-00f |
| Número de puertos | 20 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 0,15 to 0,7 mpa (1,5 to 7 bar) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,28 € Sin IVA
/ unidad
49,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días