Referencias
Honeywell:NF11HD/9L
Rubix:798252781000
fabricante:NF11HD/9L
EAN:8713223188975


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | x2x |
| Material Principal | poliamida |
Documentos
Detalles de producto : NF11HD T-9L GUANTE COLD GRIP
Poliamida azul de punto. Forro de invierno raspado. Revestimiento de espuma 3/4 PVC negro. Normas EN511 y EN388.
Cualidades
Este guante de punto, ergonómico y sin costuras, se adapta perfectamente a la forma natural de la mano para una mayor comodidad, resistencia y durabilidad.
La presencia de moléculas de aire encapsuladas permite absorber las vibraciones. El revestimiento no se endurece con el frío, por lo que el guante permanece flexible en todo momento.
La poliamida es un material lavable, lo que permite un uso duradero del guante y reduce la tendencia a la formación de pelusas para las aplicaciones más delicadas.
La espuma de PVC HTP es un revestimiento suave, resistente y flexible que, por su estanqueidad, permite un buen agarre en un entorno seco y húmedo.
Manejar una pieza aceitosa requiere, por tanto, menos presión.
Además, esta espuma confiere al guante propiedades de resistencia a la abrasión similares a las de guantes más resistentes.
El forro sintético rayado de galga 7 garantiza un mayor aislamiento del frío (hasta -20ºC).
Con sus colores oscuros, el guante se ensucia menos rápidamente.
La presencia de moléculas de aire encapsuladas permite absorber las vibraciones. El revestimiento no se endurece con el frío, por lo que el guante permanece flexible en todo momento.
La poliamida es un material lavable, lo que permite un uso duradero del guante y reduce la tendencia a la formación de pelusas para las aplicaciones más delicadas.
La espuma de PVC HTP es un revestimiento suave, resistente y flexible que, por su estanqueidad, permite un buen agarre en un entorno seco y húmedo.
Manejar una pieza aceitosa requiere, por tanto, menos presión.
Además, esta espuma confiere al guante propiedades de resistencia a la abrasión similares a las de guantes más resistentes.
El forro sintético rayado de galga 7 garantiza un mayor aislamiento del frío (hasta -20ºC).
Con sus colores oscuros, el guante se ensucia menos rápidamente.
Aplicaciones
Manipulación de piezas húmedas, aceitosas o grasientas a bajas temperaturas. Ideal para trabajadores que necesitan protegerse del frío, pero no a expensas de su comodidad y destreza.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 276x130x19,7 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 125 g |
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | x2x |
| Material Principal | poliamida |
| Contacto con alimentos | no |
| Longitud | 250 mm |
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Material | polyamide |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,49 € Sin IVA
/ unidad
12,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días