R.420AMU COMPOSICIONES DE VASOS MIXTAS

Cofre vasos 1/4" 6 caras métricos y puntas - 28 piezas - R.161B

Ver información técnica
Referencias
Facom:R.420AMU
Rubix:798622354000
EAN:3662424076046
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos31
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : R.420AMU COMPOSICIONES DE VASOS MIXTAS


Contiene: • 1 x trinquete 1/4" estanco alto rendimiento: R.161B. • 12 x vasos 1/4" 6 caras métricos: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm. • 11 x vasos 1/4" 6 caras en pulgadas: R. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'. • 2 x alargaderas 1/4": L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215). • 1 x cardán 1/4": R.240A. • 1 x empuñadura destornillador 1/4": R.236A. • Suministrado con un tablero de pictogramas para personalizar su cofre. • Cofre vacío: BP.MBOXS. • Bandeja termo-formada S (188 x 105 mm): PL.S16.
JUEGO VASO 1/4\' 6P MM IN R.161B 34PC

Información técnica


Atributos
Número de elementos31
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Modelor.420amu
Materialcromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días