Referencias
Ref. sustituida:734333
Mecaline:869379
Rubix:798940226000
EAN:3660338231216

Documentos
Detalles de producto : CODO NO ORIENTABLE CONICO 10X8-1/4-R
Material: latón niquelado. Rosca BSP cónica (R). Fijación por tuerca.
Presión: de 0 a 15 bares. Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite.
Presión: de 0 a 15 bares. Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite.
CODO NO orientable cónico 10X8-1/4-R
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | r1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | 10 mm |
| Material | latón niquelado |
| Tipo de rosca | cónico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,39 € Sin IVA
/ unidad
7,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
