Referencias
SMC:DEF10-03
Rubix:751606052043
EAN:3618036130287

Resumen técnico
| Diámetro de conexión | rc 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : DEF10-03
La serie de racores de autoalineación H, DL, L, LL dispone de diez estilos y cinco diámetros exteriores de tubo (O.D.), ofreciendo una amplia gama de racores que se adaptan a cualquier aplicación. La férula con reborde acampanado evita la pérdida accidental de la férula al insertar el tubo en el cuerpo del racor. La férula con reborde endurecida evita la rotura de la férula al apretar la tuerca. El diámetro interior acampanado (I.D.) proporciona baja resistencia al flujo en el interior del racor. El mecanismo de sujeción del tubo ofrece una sensación firme al insertar el tubo y evita que el tubo se deslice al enroscarlo.
•Racores de autoalineación H, DL, L, LL
•Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Presión máxima de servicio: 1.0MPa
•Presión de prueba: 10MPa
•Fluido de funcionamiento: aire
Modelo: DEF10-03 (Conector pasante - Tamaño de tubo Ø10, Tamaño de puerto (R(PT)3/8),(Rc(PT)3/8))
•Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Presión máxima de servicio: 1.0MPa
•Presión de prueba: 10MPa
•Fluido de funcionamiento: aire
Modelo: DEF10-03 (Conector pasante - Tamaño de tubo Ø10, Tamaño de puerto (R(PT)3/8),(Rc(PT)3/8))
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | rc 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | 10 mm |
| Material | c3604bd;c3771be (cuerpo);c3604bd (tuerca);nylon 66 (férula) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,59 € Sin IVA
/ unidad
9,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días