KFG2H1210-03S

Conector macho - KFG2H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KFG2H1210-03S
Rubix:799251915000
fabricante:KFG2H1210-03S
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexiónr 3/8 in
Diámetro de conexión 212 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KFG2H1210-03S


Los racores de la serie KFG2 pueden funcionar con temperaturas del fluido de funcionamiento ambiente de -65 a 260ºC (tipo codo giratorio -5 a 150ºC). Con su construcción en acero inoxidable 316 y su exclusiva conexión con inserto de sellado no de caucho, estos racores sin grasa ofrecen altos niveles de resistencia a la corrosión y pueden usarse con numerosos materiales de tubería, incluidos FEP, PFS, nylon blando y nylon regular, poliuretano y poliolefina. Disponibles en opciones de codo macho, conector macho, tee de derivación macho, unión recta, tee de unión, unión para tabique, codo de unión, codo giratorio y conector hembra, los racores KFG2 pueden admitir tamaños de tubo de 4mm a 16mm y de 1/8" a 1/2" con conexiones roscadas de puerto desde R1/8 a R1/2 y 1/8NPT a 1/2NPT.
•Conector macho.
•Compacto y ligero.
•Flexibilidad de diseño.
•Fácil mantenimiento.
•Rango de temperatura de funcionamiento ampliado.
•Serie libre de grasa.
•RoHS.

Aplicable Diámetro Exterior x Interior del Tubo: 1210 (Ø12 x Ø10)
Tamaño de puerto: 03 (R 3/8)
Sellador: S (Sellador)

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexiónr 3/8 in
Diámetro de conexión 212 mm
Materialacero inoxidable 316
Tipo de roscar
Tipoconector macho
Modelokfg2
26,16 Sin IVA
/ unidad
31,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días