Referencias
SMC:KQ2L10-G04N
Rubix:799248297000
fabricante:KQ2L10-G04N

Documentos
Detalles de producto : KQ2L10-G04N
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de servicio: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de servicio: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Codo de unión.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 10
Tamaño de puerto: G 1/2
Material de rosca /
Tratamiento superficial: N (Latón + Niquelado químico)
Opción: Ninguna
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 10
Tamaño de puerto: G 1/2
Material de rosca /
Tratamiento superficial: N (Latón + Niquelado químico)
Opción: Ninguna
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | g |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
| Conexión 2 | g 1/2 in |
| Material | c3604, pbt |
| Diámetro de conexión | g 1/2 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
| Roscado | g 1/2 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,34 € Sin IVA
/ unidad
8,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días