KQ2L23-01NS

Codo macho de un solo toque KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2L23-01NS
Rubix:798266214000
EAN:3618036054859
SMC PUSH FITTING KQ2L23-01NS
Resumen técnico
Tipo de roscar
Conexión 13,2 mm
Conexión 2r 1/8 in
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2L23-01NS


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable

Cualidades

Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Tipo de roscar
Conexión 13,2 mm
Conexión 2r 1/8 in
Materialc3604, pbt, pp, 303 stainless steel
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico3.2 mm
Roscador 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,03 Sin IVA
/ unidad
3,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días