RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO 8-1/8R LP CUADRADO
CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO, COMPACTO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853215
Rubix:798940758000
EAN:3660338093791

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO 8-1/8R LP CUADRADO
Cuerpo de tecnopolímero. Presión máxima de trabajo: 15 bars. Vacío industrial -100 kpa. Temperatura de funcionamiento: -20 a +80°C.
Racor codo 90º plástico compacto rosca cónica 1/8 tubo 8mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cónico |
|---|---|
| Conexión 1 | r1/8 |
| Conexión 2 | 8 |
| Material | cuerpo de polímero h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,98 € Sin IVA
/ unidad
6,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días