KQ2S16-03AS 00983652

Accesorio de un solo toque Serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2S16-03AS
Rubix:798266283000
fabricante:00983652
EAN:3618036050332
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscar
Conexión 1r 3/8
Conexión 216
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2S16-03AS 00983652


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2S, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho cilíndrico

Cualidades

-Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Tipo de roscar
Conexión 1r 3/8
Conexión 216
Materialc3604;pbt;pp
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,11 Sin IVA
/ unidad
7,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días