RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 8-1/8G LP CUADRADO

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO, COMPACTO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853231
Rubix:798940946000
EAN:3660338093944
PARALLEL MALE 90° ELBOW Execution Cylindrical 8-1/8G
Resumen técnico
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1g1/8
Conexión 28
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 8-1/8G LP CUADRADO


Cuerpo de tecnopolímero. Presión máxima de trabajo: 15 bares. Vacío industrial -100 kpa. Temperatura de funcionamiento: de -20 a +80°C.
 
Racor codo 90º orientable rosca macho gas cilindrica 1/8 - 8mm

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1g1/8
Conexión 28
Materialcuerpo de polímero h
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,83 Sin IVA
/ unidad
5,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días