RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 6-1/2G LP CUADRADO

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO, COMPACTO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:858833
Rubix:798941513000
EAN:3660338139031
PARALLEL MALE 90° ELBOW Execution Cylindrical 6-1/2G
Resumen técnico
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1g1/2
Conexión 26
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 6-1/2G LP CUADRADO


Cuerpo de tecnopolímero. Presión máxima de trabajo: 15 bares. Vacío industrial -100 kpa. Temperatura de funcionamiento: de -20 a +80°C.
 
Racor codo 90º orientable rosca gas cilíndrica 1/2 - 6mm

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1g1/2
Conexión 26
Materialcuerpo de polímero h
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,29 Sin IVA
/ unidad
8,82 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h