SPA 1307 OLD

Cinturones de cuña SPA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPA1307
Rubix:798733353000
fabricante:857624
EAN:3660338128769
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1307 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA 1307 OLD


Correa de cuña - Sección SPA - Resistente al aceite y antiestática - ISO 4184 - DIN 7753 - BS3790

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1307 mm
Longitud interior1312 mm
Longitud exterior1325 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días