Referencias
Ref. sustituida:880932
Mecaline:XPZ722MC - 889951
Rubix:799054091000
fabricante:889951
EAN:3660338425042


Resumen técnico
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 722 mm |
| Longitud exterior | 735 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPZ 722 LD
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 722 mm |
| Longitud exterior | 735 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,35 € Sin IVA
/ unidad
16,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días