Referencias
Ref. sustituida:873561
Mecaline:XPZ1187MC - 889876
Rubix:799054166000
fabricante:889876
EAN:3660338424298


Resumen técnico
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1187 mm |
| Longitud exterior | 1200 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPZ1187 LD
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1187 mm |
| Longitud exterior | 1200 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,73 € Sin IVA
/ unidad
26,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días