Referencias
Mecaline:XPA900MC - 889778
Rubix:799054267000
fabricante:889778
EAN:3660338423314
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpa
Longitud indicativa900 mm
Longitud exterior918 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : XPA 900


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa900 mm
Longitud exterior918 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,00 Sin IVA
/ unidad
19,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días