Referencias
Optibelt:XPB 2400 XEP
Rubix:798713722000
fabricante:XPB 2400XEAX
EAN:4044978162120




Resumen técnico
| Perfil | xpb |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2400 mm |
| Longitud exterior | 2422 mm |
Detalles de producto : XPB 2400 XEP
La nueva correa optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, que no requiere mantenimiento, es una de las correas de transmisión más potentes del mercado. La innovadora construcción de la optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S abre un nuevo margen de maniobra en la construcción de accionamientos no positivos, incluso en los diámetros de disco más pequeños, en rangos de temperatura extremos y a las velocidades más altas.
Cualidades
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 374,40 g |
|---|---|
| Perfil | xpb |
| Longitud indicativa | 2400 mm |
| Longitud exterior | 2422 mm |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Altura | 13 mm |
| Longitud interior | 2340 mm |
| Material | poli�ster |
| Sección | 16,3x13 |
| 13 mm | |
| 2400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días