Referencias

Ref. sustituida:864529
Mecaline:XPA1060MC - 889682
Rubix:799054363000
fabricante:889682
EAN:3660338422355
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa1060 mm
Longitud exterior1078 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 1060


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa1060 mm
Longitud exterior1078 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
20,35 € Sin IVA
/ unidad
24,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días