XPB 3750 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:XPB3750MC - 889834
Rubix:799054209000
fabricante:889834
EAN:3660338423871
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpb
Longitud indicativa3750 mm
Longitud exterior3772 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPB 3750 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa3750 mm
Longitud exterior3772 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
96,65 Sin IVA
/ unidad
116,95 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h