Referencias


Resumen técnico
| Perfil | 5vx |
|---|---|
| Longitud indicativa | 670 mm |
| Longitud exterior | 1701.8 mm |
Detalles de producto : 5VX 670 XEP
Compacto: Rendimiento en las poleas más pequeñas
La nueva forma de diente, desarrollada mediante modulación FEM y pruebas prácticas, continúa permitiendo diámetros mínimos muy pequeños para poleas internas. Además, la optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ahora también es adecuada para poleas externas. Esto es el requisito previo para diseñar unidades de accionamiento más compactas.
Totalmente versátil: Nada convencional
La optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S puede utilizarse en cualquier aplicación y está predestinada para la construcción de máquinas y maquinaria especial: ideal para compresores, ventiladores, bombas, tornos y taladros y todos los demás escenarios de aplicación donde se requieren sistemas de transmisión compactos.
Resistente a la temperatura: Rendimiento máximo incluso con calor
En el caso de la optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esto se aplica en el sentido más literal de la palabra: gracias a su extraordinaria resistencia a la temperatura, proporciona una transmisión de potencia óptima en un rango de temperaturas de -40 °C a +120 °C, incluso y especialmente con diámetros de polea pequeños o altas velocidades del motor.
Cualidades
Información técnica
| Peso neto | 258,70 g |
|---|---|
| Perfil | 5vx |
| Longitud indicativa | 670 mm |
| Longitud exterior | 1701.8 mm |
| Anchura superior | 15 mm |
| Altura | 13 mm |
| Material | epdm |
| 13 mm | |
| 1702 mm |
- Entrega estimada (15) días