XPZ 1650 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:880918
Mecaline:XPZ1650MC - 889906
Rubix:799054136000
fabricante:889906
EAN:3660338424595
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa1650 mm
Longitud exterior1663 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 1650 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa1650 mm
Longitud exterior1663 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
30,39 € Sin IVA
/ unidad
36,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días