Referencias
Ref. sustituida:883642
Mecaline:XPB1970MC - 889805
Rubix:799054240000
fabricante:889805
EAN:3660338423581


Resumen técnico
| Perfil | xpb |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1970 mm |
| Longitud exterior | 1992 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPB 1970
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpb |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1970 mm |
| Longitud exterior | 1992 mm |
| Anchura superior | 16 mm |
| Altura | 13 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,83 € Sin IVA
/ unidad
61,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días