Referencias

Ref. sustituida:864551
Mecaline:XPA1500MC - 889711
Rubix:799054334000
fabricante:889711
EAN:3660338422645
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa1500 mm
Longitud exterior1518 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 1500


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa1500 mm
Longitud exterior1518 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
27,56 € Sin IVA
/ unidad
33,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días