Referencias

Ref. sustituida:864545
Mecaline:XPA1382MC - 889703
Rubix:799054342000
fabricante:889703
EAN:3660338422560
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa1382 mm
Longitud exterior1400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 1382


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa1382 mm
Longitud exterior1400 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
25,68 € Sin IVA
/ unidad
31,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días