XPZ 1012 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:XPZ 1012 XEP
Rubix:798713876000
fabricante:1014122
EAN:4044978161000
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa1012 mm
Longitud exterior1025 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPZ 1012 XEP


Correa trapezoidal XPZ de alto rendimiento, moldeada y con la cara descubierta.

Cualidades

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Aplicaciones

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Información técnica


Atributos
Peso neto58,70 g
Perfilxpz
Longitud indicativa1012 mm
Longitud exterior1025 mm
Anchura superior9.7 mm
Altura8 mm
Longitud interior974 mm
Materialpoli�ster
Sección9,7x8
8,50 mm
1012 mm
9,85 € Sin IVA
/ unidad
11,92 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días