Referencias
Mecaline:XPA2500MC - 889749
Rubix:799054296000
fabricante:889749
EAN:3660338423024


Resumen técnico
| Perfil | xpa |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2500 mm |
| Longitud exterior | 2518 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPA 2500
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpa |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2500 mm |
| Longitud exterior | 2518 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,34 € Sin IVA
/ unidad
54,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días