Referencias

Mecaline:XPA2120MC - 889740
Rubix:799054305000
fabricante:889740
EAN:3660338422935
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa2120 mm
Longitud exterior2138 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 2120


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa2120 mm
Longitud exterior2138 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
39,19 Sin IVA
/ unidad
47,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días