Referencias

Ref. sustituida:864527
Mecaline:XPA1000MC - 889677
Rubix:799054368000
fabricante:889677
EAN:3660338422300
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa1000 mm
Longitud exterior1018 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 1000


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa1000 mm
Longitud exterior1018 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
17,71 € Sin IVA
/ unidad
21,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días