300 5MHP 9

cinturón óptico OMEGA HP 5MHP

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:300 5MHP 9
Rubix:798381841000
fabricante:1909964
EAN:4014486282931
brand logo
Resumen técnico
Perfil5mhp
Longitud primitiva300 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 300 5MHP 9


Rendimiento de las correas de transmisión optibelt OMEGA HP Las correas de transmisión optibelt OMEGA HP han sido desarrolladas especialmente para cargas pesadas y transmisiones de alta velocidad. Los materiales mejorados y la ingeniería mecánica avanzada forman la base de este nivel de alto rendimiento. Se suministra la sección adecuada para cada requisito de transmisión de potencia. Ventajas:máxima precisión, sincronización exacta resistente a la temperatura de 30 C a 100 C hasta 18 veces la vida útil en comparación con las correas de transmisión estándar muy baja generación de cargas ligeras en los rodamientos sin mantenimiento características de desgaste mejora del rendimiento de la transmisión de potencia gracias a la reducción del tamaño de la transmisión, ahorro de costes hasta 2 veces la capacidad de transmisión de potencia en comparación con la versión estándar Campos de aplicación preferentes Máquinas textiles Máquinas-herramienta compresoras Prensado de máquinas para trabajar la madera para la producción de papel
High Performance Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfil5mhp
Longitud primitiva300 mm
Anchura de correa9 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes60
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,96 Sin IVA
/ unidad
7,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días