1778 14M 170

cinturón óptico OMEGA 14M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:1778 14M 170
Rubix:798353624000
fabricante:1734556
EAN:4014486099515
brand logo
Resumen técnico
Perfil14m
Longitud primitiva1778 mm
Anchura de correa170 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1778 14M 170


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto3060 g
Perfil14m
Longitud primitiva1778 mm
Anchura de correa170 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes127
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,91 Sin IVA
/ unidad
637,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días