Referencias
Optibelt:966 14M 115
Rubix:798352133000
fabricante:966 14M 11577ZA
EAN:4014486097825





Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 966 mm |
| Anchura de correa | 115 mm |
Detalles de producto : 966 14M 115
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 966 mm |
| Anchura de correa | 115 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 69 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días