SPZ 2840

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:873541
Mecaline:SPZ2840E - 889637
Rubix:799054581000
fabricante:889637
EAN:3660338421907
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa2840 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPZ 2840


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa2840 mm
Longitud interior2803 mm
Longitud exterior2853 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
30,49 € Sin IVA
/ unidad
36,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días