SPB 1280

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:857719
Mecaline:SPB1280E - 889426
Rubix:799054443000
fabricante:889426
EAN:3660338419799
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa1280 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPB 1280


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa1280 mm
Longitud interior1220 mm
Longitud exterior1302 mm
Grosor13 mm
Materialsbr
21,12 € Sin IVA
/ unidad
25,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días