SPB 2720

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPB2720E - 889466
Rubix:799054704000
fabricante:889466
EAN:3660338420191
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa2720 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPB 2720


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa2720 mm
Longitud interior2660 mm
Longitud exterior2742 mm
Grosor13 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,68 Sin IVA
/ unidad
54,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días